Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 9 Löcher, 125 mm, 220

Artikelnummer: Z00188443
EAN: 3165140670883
Herstellernummer: 2608608455
Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 9 Löcher, 125 mm, 220
Inkl. Steuern: 0,64 € VE 1 Stück Netto 0,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 9 Löcher, Blattabmessung: 125 mm, Körnung 220, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Exzenterschleifer von Festool, Protool

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 125 Millimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Körnung 220
Mit Löchern true
Abmessung Breite 125 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Materialanwendung Holz
Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Für Dreieckschleifer false
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Volumen 0.016 Kubikdezimeter
Für Exzenterschleifer true
Korngröße 220
Kornart Siliciumcarbid
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen