Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, Multilochung, 125 mm, 40

Artikelnummer: Z00186681
EAN: 3165140671255
Herstellernummer: 2608608492
Bosch
Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, Multilochung, 125 mm, 40
Inkl. Steuern: 0,82 € VE 1 Stück Netto 0,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, Multilochung, Blattabmessung: 125 mm, Körnung 40, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu den meisten gängigen Stütztellern, Druckluftexzenterschleifer von Bosch / nicht zu elektrischen Exzenterschleifer von Bosch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 125
Volumen (dm³) 0.020
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 142
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 138
Korngröße 40
Kornart sonstige
Körnung 40
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen