Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, Multilochung, 150 mm, 100

Artikelnummer: Z00186695
EAN: 3165140671392
Herstellernummer: 2608608506
Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, Multilochung, 150 mm, 100
Inkl. Steuern: 0,98 € VE 1 Stück Netto 0,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, Multilochung, Blattabmessung: 150 mm, Körnung 100, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu den meisten gängigen Stütztellern, Druckluftexzenterschleifer von Bosch / nicht zu elektrischen Exzenterschleifer von Bosch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Korngröße 100
Materialanwendung Holz
Volumen 0.023 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 150 Millimeter
Kornart sonstige
Abmessung Breite 150 Millimeter
Körnung 100
Für Dreieckschleifer false
Einsatzbereich trocken
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Scheibendurchmesser 150 Millimeter
Mit Löchern true
Streuart sonstige
Für Exzenterschleifer true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen