Bosch Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, Multilochung, 150 mm, 150

Artikelnummer: Z00186697
EAN: 3165140671415
Herstellernummer: 2608608508
Bosch Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, Multilochung, 150 mm, 150
Inkl. Steuern: 0,99 € VE 1 Stück Netto 0,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, Multilochung, Blattabmessung: 150 mm, Körnung 150, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu den meisten gängigen Stütztellern, Druckluftexzenterschleifer von Bosch / nicht zu elektrischen Exzenterschleifer von Bosch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Exzenterschleifer true
Streuart sonstige
Volumen 0.023 Kubikdezimeter
Materialanwendung Holz
Für Dreieckschleifer false
Mit Löchern true
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Korngröße 150
Abmessung Breite 150 Millimeter
Körnung 150
Unterlage sonstige
Scheibendurchmesser 150 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Kornart sonstige
Abmessung Länge 150 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen