Schleifblatt C470, Papierschleifblatt, 115 mm, 400

Artikelnummer: Z00187189
EAN: 3165140673853
Herstellernummer: 2608608752
Bosch
Schleifblatt C470, Papierschleifblatt, 115 mm, 400
Inkl. Steuern: 0,57 € VE 1 Stück Netto 0,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470, Papierschleifblatt für Winkelschleifer und Bohrmaschinen, Blattdurchmesser: 115 mm, Körnung 400, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnelle Blattwechsel, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, passend zu Bosch Stützteller 2 608 601 076, 2 608 601 077, 1 609 200 154

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage Papier
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 115
Volumen (dm³) 0.013
Mit Löchern false
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 115
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 115
Korngröße 400
Kornart sonstige
Körnung 400
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen