Bosch Schleifblatt C470, Papierschleifblatt, 115 mm, 60

Artikelnummer: Z00187116
EAN: 3165140673761
Herstellernummer: 2608608743
Bosch Schleifblatt C470, Papierschleifblatt, 115 mm, 60
Brutto Set-Preis 0,65 € Netto 0,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470, Papierschleifblatt für Winkelschleifer und Bohrmaschinen, Blattdurchmesser: 115 mm, Körnung 60, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnelle Blattwechsel, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, passend zu Bosch Stützteller 2 608 601 076, 2 608 601 077, 1 609 200 154

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 1 Millimeter
Volumen 0.013 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 115 Millimeter
Körnung 60
Für Dreieckschleifer false
Kornart sonstige
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Einsatzbereich trocken
Unterlage Papier
Abmessung Breite 115 Millimeter
Streuart sonstige
Korngröße 60
Mit Löchern false
Scheibendurchmesser 115 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]