Bosch Schleifblatt C470, Papierschleifblatt, 125 mm, 180

Artikelnummer: Z00187196
EAN: 3165140673921
Herstellernummer: 2608608759
Bosch Schleifblatt C470, Papierschleifblatt, 125 mm, 180
Inkl. Steuern: 0,65 € VE 1 Stück Netto 0,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470, Papierschleifblatt für Winkelschleifer und Bohrmaschinen, Blattdurchmesser: 125 mm, Körnung 180, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnelle Blattwechsel, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, passend zu Bosch Stützteller 2 608 601 076, 2 608 601 077, 1 609 200 154

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Streuart sonstige
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Abmessung Breite 125 Millimeter
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Mit Löchern false
Für Dreieckschleifer false
Für Exzenterschleifer false
Volumen 0.016 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Korngröße 180
Einsatzbereich trocken
Unterlage Papier
Körnung 180
Materialanwendung Holz
Kornart sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen