Schleifblatt C470, Papierschleifblatt, 150 mm, 180

Artikelnummer: Z00187207
EAN: 3165140674034
Herstellernummer: 2608608770
Schleifblatt C470, Papierschleifblatt, 150 mm, 180
Inkl. Steuern: 0,81 € VE 1 Stück Netto 0,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470, Papierschleifblatt für Winkelschleifer und Bohrmaschinen, Blattdurchmesser: 150 mm, Körnung 180, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnelle Blattwechsel, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, passend zu Bosch Stützteller 2 608 601 076, 2 608 601 077, 1 609 200 154

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialanwendung Holz
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Unterlage Papier
Für Exzenterschleifer false
Einsatzbereich trocken
Korngröße 180
Streuart sonstige
Abmessung Breite 150 Millimeter
Volumen 0.023 Kubikdezimeter
Kornart sonstige
Scheibendurchmesser 150 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Abmessung Länge 150 Millimeter
Mit Löchern false
Körnung 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen