Bosch Schleifblatt C470, Papierschleifblatt, 150 mm, 240

Artikelnummer: Z00187209
EAN: 3165140674058
Herstellernummer: 2608608772
Bosch Schleifblatt C470, Papierschleifblatt, 150 mm, 240
Brutto Set-Preis 0,81 € Netto 0,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470, Papierschleifblatt für Winkelschleifer und Bohrmaschinen, Blattdurchmesser: 150 mm, Körnung 240, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnelle Blattwechsel, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, passend zu Bosch Stützteller 2 608 601 076, 2 608 601 077, 1 609 200 154

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.023 Kubikdezimeter
Körnung 240
Abmessung Breite 150 Millimeter
Streuart sonstige
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Kornart sonstige
Materialanwendung Holz
Einsatzbereich trocken
Mit Löchern false
Korngröße 240
Unterlage Papier
Abmessung Länge 150 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Scheibendurchmesser 150 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]