Bosch Schleifblatt C470, Papierschleifblatt, 150 mm, 80

Artikelnummer: Z00187203
EAN: 3165140673990
Herstellernummer: 2608608766
Bosch Schleifblatt C470, Papierschleifblatt, 150 mm, 80
Inkl. Steuern: 0,88 € VE 1 Stück Netto 0,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470, Papierschleifblatt für Winkelschleifer und Bohrmaschinen, Blattdurchmesser: 150 mm, Körnung 80, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnelle Blattwechsel, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, passend zu Bosch Stützteller 2 608 601 076, 2 608 601 077, 1 609 200 154

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereich trocken
Körnung 80
Abmessung Breite 150 Millimeter
Streuart sonstige
Für Dreieckschleifer false
Unterlage Papier
Korngröße 80
Kornart sonstige
Für Exzenterschleifer false
Scheibendurchmesser 150 Millimeter
Materialanwendung Holz
Mit Löchern false
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Volumen 0.023 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 150 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen