Schleifblatt C470 für Tellerschleifer, ungelocht, 300 mm, 100

Artikelnummer: Z00186721
EAN: 3165140671736
Herstellernummer: 2608608540
Bosch
Schleifblatt C470 für Tellerschleifer, ungelocht, 300 mm, 100
Inkl. Steuern: 2,58 € VE 1 Stück Netto 2,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Tellerschleifer, ungelocht, Blattdurchmesser: 300 mm, Körnung 100, robustes Schleifblatt geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel, passend zu Tellerschleifer von Hegner, Promac, JET

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 300
Volumen (dm³) 0.221
Mit Löchern false
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 311
Abmessung Höhe (mm) 2.280
Abmessung Breite (mm) 311
Korngröße 100
Kornart sonstige
Körnung 100
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen