Schleifblatt C470 für Tellerschleifer, ungelocht, 300 mm, 120

Artikelnummer: Z00186722
EAN: 3165140671743
Herstellernummer: 2608608541
Bosch
Schleifblatt C470 für Tellerschleifer, ungelocht, 300 mm, 120
Inkl. Steuern: 2,58 € VE 1 Stück Netto 2,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Tellerschleifer, ungelocht, Blattdurchmesser: 300 mm, Körnung 120, robustes Schleifblatt geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel, passend zu Tellerschleifer von Hegner, Promac, JET

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 300
Volumen (dm³) 0.090
Mit Löchern false
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 300
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 300
Korngröße 120
Kornart sonstige
Körnung 120
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen