Schleifblatt C470 für Wand- und Deckenschleifer, 19 Löcher, 225 mm, 150

Artikelnummer: Z00186716
EAN: 3165140671606
Herstellernummer: 2608608527
Schleifblatt C470 für Wand- und Deckenschleifer, 19 Löcher, 225 mm, 150
Inkl. Steuern: 5,26 € VE 1 Stück Netto 4,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Wand- und Deckenschleifer, 19 Löcher, Blattabmessung: 225 mm, Körnung 150, robustes Schleifblatt in der Ausführung C470, zur Bearbeitung von Farbe, Spachtel, Gips und Holz, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöcher für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Spachtel, Gips, passend zu Wand- und Deckenschleifer Flex Giraffe, Festool Planex, Skil Masters

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 225
Volumen (dm³) 0.051
Mit Löchern false
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 225
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 225
Korngröße 150
Kornart sonstige
Körnung 150
Materialanwendung Farbe
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen