Schleifblatt C470 für Wand- und Deckenschleifer, ungelocht, 225 mm, 100

Artikelnummer: Z00186706
EAN: 3165140671507
Herstellernummer: 2608608517
Schleifblatt C470 für Wand- und Deckenschleifer, ungelocht, 225 mm, 100
Inkl. Steuern: 1,58 € VE 1 Stück Netto 1,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Wand- und Deckenschleifer, ungelocht, Blattabmessung: 225 mm, Körnung 100, robustes Schleifblatt in der Ausführung C470, zur Bearbeitung von Farbe, Spachtel, Gips und Holz, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel, geeignet für das Schleifen von Farbe, Spachtel, Gips, passend zu allen gängigen Wand- und Deckenschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 225
Volumen (dm³) 0.051
Mit Löchern false
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 225
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 225
Korngröße 100
Kornart sonstige
Körnung 100
Materialanwendung Farbe
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen