Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 16 Löcher, Klett, 150 mm, 240

Artikelnummer: Z00187302
EAN: 3165140170253
Herstellernummer: 2608605541
Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 16 Löcher, Klett, 150 mm, 240
Inkl. Steuern: 3,83 € VE 5 Stück Netto 3,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 16 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 150 mm, Körnung 240, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, passend zu Exzenterschleifer von AEG, Atlas Copco, Fein, Holz-Her

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 150
Volumen (dm³) 0.224
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 160
Korngröße 240
Kornart sonstige
Körnung 240
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen