Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 40

Artikelnummer: Z00184504
EAN: 3165140172004
Herstellernummer: 2608605716
Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 40
UVP: 8,07 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 3,65 € VE 1 Paket Netto 3,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 150 mm, Körnung 40, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.288 Kubikdezimeter
Korngröße 40
Mit Löchern true
Für Dreieckschleifer false
Kornart sonstige
Einsatzbereich trocken
Unterlage sonstige
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Scheibendurchmesser 150 Millimeter
Materialanwendung Holz
Streuart sonstige
Abmessung Länge 180 Millimeter
Abmessung Breite 160 Millimeter
Für Exzenterschleifer true
Körnung 40
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen