Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 60

Artikelnummer: Z00184505
EAN: 3165140172011
Herstellernummer: 2608605717
Bosch
Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 60
UVP: 7,76 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 3,45 € VE 1 Packung Netto 2,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 150 mm, Körnung 60, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 150
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.288
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 179
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 161
Korngröße 60
Kornart sonstige
Körnung 60
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen