Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack

Artikelnummer
Z00184506
EAN
3165140172028
Herstellernummer
2 608 605 718
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184506
EAN
3165140172028
Herstellernummer
2 608 605 718
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite162 Millimeter
Abmessung Höhe10 Millimeter
Abmessung Länge180 Millimeter
Breite-
Bruttogewicht0,068 Kilogramm
Durchmesser150
Einsatzbereichtrocken
Für Dreieckschleiferfalse
Für Exzenterschleifertrue
HerkunftslandCH
Höhe10 Millimeter
Kornartsonstige
Korngröße80
Körnung80
Länge-
MaterialanwendungHolz
Mit Löcherntrue
Nettogewicht0,068 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date01.07.2015
Scheibendurchmesser150
Spartenbezeichnung74
Spezifikation150 mm, 80
Streuartsonstige
Unterlagesonstige
Volumen0,292 Millimeter
Zolltarifnummer68052000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 150 mm, Körnung 80, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente