Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schleifblatt C430, 150 mm, 180, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack

Artikelnummer
Z00184508
EAN
3165140172059
Herstellernummer
2 608 605 721
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184508
EAN
3165140172059
Herstellernummer
2 608 605 721
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite162 Millimeter
Abmessung Höhe8 Millimeter
Abmessung Länge180 Millimeter
Breite-
Bruttogewicht0,055 Kilogramm
Durchmesser150
Einsatzbereichtrocken
Für Dreieckschleiferfalse
Für Exzenterschleifertrue
HerkunftslandCH
Höhe8 Millimeter
Kornartsonstige
Korngröße180
Körnung180
Länge-
MaterialanwendungHolz
Mit Löcherntrue
Nettogewicht0,056 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date01.07.2015
Scheibendurchmesser150
Spartenbezeichnung74
Spezifikation150 mm, 180
Streuartsonstige
Unterlagesonstige
Volumen0,233 Millimeter
Zolltarifnummer68052000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 150 mm, Körnung 180, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente