Bosch Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 240

Artikelnummer: Z00184509
EAN: 3165140172066
Herstellernummer: 2608605722
Bosch Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 240
UVP: 6,99 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 3,21 € VE 1 Paket Netto 2,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 150 mm, Körnung 240, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Dreieckschleifer false
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser 150 Millimeter
Abmessung Länge 179 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Abmessung Breite 160 Millimeter
Korngröße 240
Unterlage sonstige
Product Type Zubehör
Volumen 0.258 Kubikdezimeter
Körnung 240
Materialanwendung Holz
Kornart sonstige
Für Exzenterschleifer true
Mit Löchern true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen