Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 80

Artikelnummer: Z00184478
EAN: 3165140171267
Herstellernummer: 2608605642
Bosch
Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 80
UVP: 5,85 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 2,78 € VE 5 Stück Netto 2,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 125 mm, Körnung 80, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, DeWalt, Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.141
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 155
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 130
Korngröße 80
Kornart sonstige
Körnung 80
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen