Bosch Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 120

Artikelnummer: Z00184479
EAN: 3165140171274
Herstellernummer: 2608605643
Bosch Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 120
UVP: 5,69 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 2,71 € VE 1 Packung Netto 2,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 125 mm, Körnung 120, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, DeWalt, Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Streuart sonstige
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Korngröße 120
Volumen 0.232 Kubikdezimeter
Materialanwendung Holz
Mit Löchern true
Kornart sonstige
Für Exzenterschleifer true
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Product Type Zubehör
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge 155 Millimeter
Körnung 120
Unterlage sonstige
Abmessung Breite 136 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen