Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schleifblatt C430, 125 mm, 180, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack

Artikelnummer
Z00184480
EAN
3165140171281
Herstellernummer
2 608 605 644
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,47 € 10,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184480
EAN
3165140171281
Herstellernummer
2 608 605 644
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite137 Millimeter
Abmessung Höhe8 Millimeter
Abmessung Länge155 Millimeter
Breite-
Bruttogewicht0,040 Kilogramm
Durchmesser125
Einsatzbereichtrocken
Für Dreieckschleiferfalse
Für Exzenterschleifertrue
HerkunftslandCH
Höhe8 Millimeter
Kornartsonstige
Korngröße180
Körnung180
Länge-
MaterialanwendungHolz
Mit Löcherntrue
Nettogewicht0,040 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date01.07.2015
Scheibendurchmesser125
Spartenbezeichnung74
Spezifikation125 mm, 180
Streuartsonstige
Unterlagesonstige
Volumen0,170 Millimeter
Zolltarifnummer68052000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 125 mm, Körnung 180, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, DeWalt, Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente