Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 115 mm, 40

Artikelnummer: Z00186903
EAN: 3165140159210
Herstellernummer: 2608605103
Bosch
Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 115 mm, 40
UVP: 6,68 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 3,18 € VE 1 Packung Netto 2,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 115 mm, Körnung 40, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.190
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 156
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 135
Korngröße 40
Kornart sonstige
Körnung 40
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen