Schleifblatt F550, Expert for Metal, 5er-Pack, ungelocht, 115 mm, 50

Artikelnummer: Z00477886
EAN: 3165140805872
Herstellernummer: 2608608Y04
Bosch
Schleifblatt F550, Expert for Metal, 5er-Pack, ungelocht, 115 mm, 50
UVP: 7,50 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 3,57 € VE 5 Stück Netto 3,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt F550. Expert for Metal. 5er-Pack. Papierschleifblatt für Winkelschleifer. Ungelocht, mit Klettsystem. Durchmesser: 115 mm, Körnung 50. Robustes Schleifblatt. Mit Kletthaftsystem für schnelle Blattwechsel. Geeignet für das Schleifen von allen Metallen. Passend zu Bosch Stützteller 2 608 601 076 (Durchmesser 115 mm), 2 608 601 077 (Durchmesser 125 mm).

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.328
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 134
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 129
Korngröße 50
Kornart sonstige
Körnung 50
Materialanwendung Metall
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen