Schleifblatt F550, Expert for Metal, 5er-Pack, ungelocht, 125 mm, 60

Artikelnummer: Z00477896
EAN: 3165140805971
Herstellernummer: 2608608Y14
Schleifblatt F550, Expert for Metal, 5er-Pack, ungelocht, 125 mm, 60
UVP: 7,78 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 4,00 € VE 5 Stück Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt F550. Expert for Metal. 5er-Pack. Papierschleifblatt für Winkelschleifer. Ungelocht, mit Klettsystem. Durchmesser: 125 mm, Körnung 60. Robustes Schleifblatt. Mit Kletthaftsystem für schnelle Blattwechsel. Geeignet für das Schleifen von allen Metallen. Passend zu Bosch Stützteller 2 608 601 076 (Durchmesser 115 mm), 2 608 601 077 (Durchmesser 125 mm).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 19 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Für Exzenterschleifer false
Korngröße 60
Abmessung Länge 134 Millimeter
Körnung 60
Unterlage sonstige
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Streuart sonstige
Volumen 0.328 Kubikdezimeter
Kornart sonstige
Mit Löchern false
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 129 Millimeter
Materialanwendung Metall
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen