Schleifblatt F550, Expert for Metal, 5er-Pack, ungelocht, 125 mm, 100

Artikelnummer: Z00477898
EAN: 3165140805995
Herstellernummer: 2608608Y16
Schleifblatt F550, Expert for Metal, 5er-Pack, ungelocht, 125 mm, 100
UVP: 7,37 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 3,33 € VE 5 Stück Netto 2,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Schleifblatt F550, Expert for Metal, 5er-Pack, ungelocht, 125 mm, 100 ist nur lieferbar in Einheiten von je 5 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt F550. Expert for Metal. 5er-Pack. Papierschleifblatt für Winkelschleifer. Ungelocht, mit Klettsystem. Durchmesser: 125 mm, Körnung 100. Robustes Schleifblatt. Mit Kletthaftsystem für schnelle Blattwechsel. Geeignet für das Schleifen von allen Metallen. Passend zu Bosch Stützteller 2 608 601 076 (Durchmesser 115 mm), 2 608 601 077 (Durchmesser 125 mm).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Löchern false
Für Dreieckschleifer false
Volumen 0.384 Kubikdezimeter
Streuart sonstige
Unterlage sonstige
Abmessung Länge 151 Millimeter
Körnung 100
Korngröße 100
Abmessung Höhe 19 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Einsatzbereich trocken
Materialanwendung Metall
Abmessung Breite 134 Millimeter
Product Type Zubehör
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Kornart sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen