Bosch Schleifblatt Papier C470, 50er-Pack, ungelocht, 115 mm, 100

Artikelnummer: Z00477490
EAN: 3165140825146
Herstellernummer: 2608621040
Bosch Schleifblatt Papier C470, 50er-Pack, ungelocht, 115 mm, 100
UVP: 28,33 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 12,97 € VE 50 Stück Netto 10,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 50er-Pack. Papierschleifblatt für Winkelschleifer. Ungelocht, mit Klettsystem. Durchmesser: 115 mm, Körnung 100. Robustes Schleifblatt. Mit Kletthaftsystem für schnelle Blattwechsel. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Passend zu Bosch Stützteller 2 608 601 076 (Durchmesser 115 mm), 2 608 601 077 (Durchmesser 125 mm).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser 115 Millimeter
Materialanwendung sonstige
Abmessung Länge 123 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Streuart sonstige
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 60 Millimeter
Körnung 100
Kornart sonstige
Unterlage sonstige
Volumen 0.893 Kubikdezimeter
Mit Löchern false
Einsatzbereich trocken
Abmessung Breite 121 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Korngröße 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen