Schleifblatt Papier C470, 50er-Pack, ungelocht, 115 mm, 320

Artikelnummer: Z00477491
EAN: 3165140825153
Herstellernummer: 2608621041
Schleifblatt Papier C470, 50er-Pack, ungelocht, 115 mm, 320
UVP: 28,33 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 14,39 € VE 50 Stück Netto 12,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 50er-Pack. Papierschleifblatt für Winkelschleifer. Ungelocht, mit Klettsystem. Durchmesser: 115 mm, Körnung 320. Robustes Schleifblatt. Mit Kletthaftsystem für schnelle Blattwechsel. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Passend zu Bosch Stützteller 2 608 601 076 (Durchmesser 115 mm), 2 608 601 077 (Durchmesser 125 mm).

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.900
Mit Löchern false
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 124
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 121
Korngröße 320
Kornart sonstige
Körnung 320
Materialanwendung sonstige
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen