Bosch Schleifblatt Papier C470, 50er-Pack, ungelocht, Klett, 125 mm, 120

Artikelnummer: Z00477324
EAN: 3165140551106
Herstellernummer: 2 608 607 949
Bosch Schleifblatt Papier C470, 50er-Pack, ungelocht, Klett, 125 mm, 120
UVP: 36,28 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 13,97 € 50 Stück pro Packung Netto 11,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 50er-Pack. Papierschleifblatt für Winkelschleifer. Ungelocht, mit Klettsystem. Blattdurchmesser: 125 mm, Körnung 120. Robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnelle Blattwechsel. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Passend zu Bosch Stützteller 2 608 601 076 (Durchmesser 115 mm), 2 608 601 077 (Durchmesser 125 mm).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 1 -
Spartenbezeichnung 74
Körnung 120
Abmessung Breite 140 Millimeter
Streuart sonstige
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Durchmesser 125
Produkttext, ZB grau 50er-Pack
Breite -
Scheibendurchmesser mm 125 Millimeter
Nettogewicht 0.285 Kilogramm
SOL Date 01.07.2015
Einsatzbereich trocken
Kornart sonstige
Mit Löchern true
Spezifikation 125 mm, 120
Bruttogewicht 0.285 Kilogramm
Materialanwendung sonstige
Unterlage Papier
Korngröße 120
Abmessung Länge 140 Millimeter
Volumen 1.176 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 60 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]