• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 52%

Bosch Schleifblatt C430, 125 mm, 120, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack

UVP: 5,69 € 2,71 € Netto 2,28 €
- 34%

Bosch Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 25-teilig, 8 Löcher, 125 mm, 120

25 Stück pro Packung

UVP: 15,05 € 9,87 € Netto 8,29 €
- 52%

Bosch Schleifblatt C430, 125 mm, 180, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 5,69 € 2,71 € Netto 2,28 €

Bosch Schleifblätter PWR, 180 mm, 120

5 Stück pro Packung

11,48 € Netto 9,65 €
- 54%

Bosch Schleifblatt C430, 115 mm, 40, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 6,68 € 3,07 € Netto 2,58 €

Bosch Schleifblätter PWR, 180 mm, 60

5 Stück pro Paket

10,39 € Netto 8,73 €

Bosch Schleifblatt-Set, 10-teilig, 72 mm, 180

Artikelnummer:  
Z00187942
EAN:  
3165140205603
Herstellernummer:  
2608620653
Marke: 
Bosch
Bosch
10 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

4,61 €

Netto 3,87 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Korngröße 180
Abmessung Breite 75 Millimeter
Körnung 180
Volumen 0.106 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Abmessung Länge 101 Millimeter
Scheibendurchmesser 72 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifblatt-Set für Schleifteller, 10-teilig, DIY, ungelocht, Blattdurchmesser: 72 mm, Körnung 180
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben