Schleifblatt-Set Best for Paint, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 120

Artikelnummer: Z00186782
EAN: 3165140158435
Herstellernummer: 2608605026
Schleifblatt-Set Best for Paint, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 120
Inkl. Steuern: 3,71 € VE 5 Stück Netto 3,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Exzenterschleifer, 5-teilig, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 150 mm, Körnung 120, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Stayer, Wegoma

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 150
Volumen (dm³) 0.224
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 160
Korngröße 120
Kornart sonstige
Körnung 120
Materialanwendung Farbe
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen