Schleifblatt-Set Best for Paint, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 115 mm, 320

Artikelnummer: Z00183386
EAN: 3165140179553
Herstellernummer: 2608606690
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Paint, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 115 mm, 320
Inkl. Steuern: 2,84 € VE 5 Stück Netto 2,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 115 mm, Körnung 320, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 115
Volumen (dm³) 0.167
Mit Löchern true
Abmessung Länge (mm) 136
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 123
Korngröße 320
Körnung 320
Materialanwendung Farbe
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen