Bosch Schleifblatt-Set Best for Paint, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 180

Artikelnummer: Z00186768
EAN: 3165140158220
Herstellernummer: 2608605005
Bosch Schleifblatt-Set Best for Paint, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 180
Inkl. Steuern: 3,01 € VE 5 Stück Netto 2,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 125 mm, Körnung 180, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, DeWalt, Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 155 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Streuart sonstige
Für Exzenterschleifer true
Materialanwendung Farbe
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Unterlage sonstige
Korngröße 180
Körnung 180
Volumen 0.209 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Abmessung Breite 135 Millimeter
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Kornart sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen