Bosch Schleifblatt-Set Best for Paint, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 240

Artikelnummer: Z00186769
EAN: 3165140158237
Herstellernummer: 2608605006
Bosch Schleifblatt-Set Best for Paint, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 240
Brutto Set-Preis 3,01 € 5 Stück pro Kasten Netto 2,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 125 mm, Körnung 240, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, DeWalt, Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Exzenterschleifer true
Körnung 240
Mit Löchern true
Kornart sonstige
Volumen 0.209 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Materialanwendung Farbe
Streuart sonstige
Abmessung Breite 135 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Korngröße 240
Unterlage sonstige
Abmessung Länge 155 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]