Schleifblatt-Set Best for Paint, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 115 mm, 60

Artikelnummer: Z00186772
EAN: 3165140158343
Herstellernummer: 2608605016
Schleifblatt-Set Best for Paint, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 115 mm, 60
Inkl. Steuern: 3,83 € VE 5 Stück Netto 3,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 115 mm, Körnung 60, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 115
Volumen (dm³) 0.157
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 151
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 130
Korngröße 60
Kornart sonstige
Körnung 60
Materialanwendung Farbe
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen