Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 320

Artikelnummer: Z00186925
EAN: 3165140159470
Herstellernummer: 2608605129
Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 320
UVP: 8,48 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 4,00 € VE 1 Paket Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Stone für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 150 mm, Körnung 320, geeignet für das Schleifen von extrem harten Werkstoffen wie Stein, Glas, Plexiglas, Autolack oder Einbrennlack, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 320
Unterlage sonstige
Materialanwendung Stein
Einsatzbereich trocken
Product Type Zubehör
Scheibendurchmesser 150 Millimeter
Streuart sonstige
Abmessung Breite 158 Millimeter
Volumen 0.249 Kubikdezimeter
Für Exzenterschleifer true
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Mit Löchern true
Abmessung Länge 175 Millimeter
Korngröße 320
Kornart sonstige
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen