Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 1200

Artikelnummer: Z00186928
EAN: 3165140159500
Herstellernummer: 2608605132
Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 1200
UVP: 8,48 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 4,00 € VE 1 Paket Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Stone für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 150 mm, Körnung 1200, geeignet für das Schleifen von extrem harten Werkstoffen wie Stein, Glas, Plexiglas, Autolack oder Einbrennlack, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.277 Kubikdezimeter
Körnung 1200
Scheibendurchmesser 150 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Abmessung Breite 158 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Materialanwendung Stein
Abmessung Länge 175 Millimeter
Korngröße 1200
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Streuart sonstige
Mit Löchern true
Für Exzenterschleifer true
Kornart sonstige
Unterlage sonstige
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen