Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 180

Artikelnummer: Z00186914
EAN: 3165140159364
Herstellernummer: 2608605118
Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 180
UVP: 6,52 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 3,56 € VE 1 Packung Netto 2,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Stone für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 125 mm, Körnung 180, geeignet für das Schleifen von extrem harten Werkstoffen wie Stein, Glas, Plexiglas, Autolack oder Einbrennlack, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, DeWalt, Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.187
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 153
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 136
Korngröße 180
Kornart sonstige
Körnung 180
Materialanwendung Stein
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen