Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 115 mm, 120

Artikelnummer: Z00187305
EAN: 3165140170437
Herstellernummer: 2608605559
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 115 mm, 120
UVP: 6,77 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 3,22 € VE 1 Packung Netto 2,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Stone für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 115 mm, Körnung 120, geeignet für das Schleifen von extrem harten Werkstoffen wie Stein, Glas, Plexiglas, Autolack oder Einbrennlack, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.138
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 152
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 130
Korngröße 120
Kornart sonstige
Körnung 120
Materialanwendung Stein
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen