Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, gespannt, 125 mm, 40, 60, 80, 120,180

Artikelnummer: Z00189189
EAN: 3165140004084
Herstellernummer: 1609200165
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, gespannt, 125 mm, 40, 60, 80, 120,180
Inkl. Steuern: 1,58 € VE 10 Stück Netto 1,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood, Papierschleifblatt für Bohrmaschinen, 10-teilig, gespannt, Scheibendurchmesser: 125 mm, Körnung 40 / 60 / 80 / 120 / 180, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Span- und Bauplatten, auch für Metall, hervorragende Standzeit und bestes Preis-/Leistungsverhältnis, passend zu Bosch-Stützteller 1 609 200 240 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage Papier
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.377
Mit Löchern false
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 154
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 136
Korngröße 40
Kornart sonstige
Körnung [40, 60, 80, 120, 180]
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen