Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, Klett, 115 mm, 60

Artikelnummer: Z00187533
EAN: 3165140162470
Herstellernummer: 2608605427
Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, Klett, 115 mm, 60
UVP: 8,22 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 3,76 € VE 1 Paket Netto 3,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood, Papierschleifblätter für Winkelschleifer, 10-teilig, ungelocht, mit Klettsystem, Scheibendurchmesser: 115 mm, Körnung 60, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 130 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Körnung 60
Kornart sonstige
Korngröße 60
Mit Löchern true
Streuart sonstige
Abmessung Länge 150 Millimeter
Materialanwendung Holz
Unterlage sonstige
Product Type Zubehör
Volumen 0.293 Kubikdezimeter
Für Dreieckschleifer false
Scheibendurchmesser 115 Millimeter
Für Exzenterschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen