Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, Klett, 115 mm, 240

Artikelnummer: Z00187537
EAN: 3165140162517
Herstellernummer: 2608605431
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, Klett, 115 mm, 240
UVP: 7,76 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 4,24 € VE 1 Packung Netto 3,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood, Papierschleifblätter für Winkelschleifer, 10-teilig, ungelocht, mit Klettsystem, Scheibendurchmesser: 115 mm, Körnung 240, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.314
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 155
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 135
Korngröße 240
Kornart sonstige
Körnung 240
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen