Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, Klett, 125 mm, 120

Artikelnummer: Z00187541
EAN: 3165140162616
Herstellernummer: 2608605441
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, Klett, 125 mm, 120
UVP: 7,76 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 4,24 € VE 10 Stück Netto 3,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood, Papierschleifblätter für Winkelschleifer und Bohrmaschinen, 10-teilig, ungelocht, mit Klettsystem, Scheibendurchmesser: 125 mm, Körnung 120, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.375
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 153
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 136
Korngröße 120
Kornart sonstige
Körnung 120
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen