Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, Klett, 125 mm, 180

Artikelnummer: Z00187542
EAN: 3165140162623
Herstellernummer: 2608605442
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, Klett, 125 mm, 180
UVP: 7,76 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 3,61 € VE 1 Packung Netto 3,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood, Papierschleifblätter für Winkelschleifer und Bohrmaschinen, 10-teilig, ungelocht, mit Klettsystem, Scheibendurchmesser: 125 mm, Körnung 180, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.293
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 130
Korngröße 180
Kornart sonstige
Körnung 180
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen