Schleifblatt-Set Best for Wood, 5-teilig, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 60

Artikelnummer: Z00186884
EAN: 3165140158855
Herstellernummer: 2608605068
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Wood, 5-teilig, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 60
UVP: 6,77 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 3,22 € VE 1 Packung Netto 2,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Exzenterschleifer, 5-teilig, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 125 mm, Körnung 60, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, DeWalt, Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.209
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 155
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 135
Korngröße 60
Kornart sonstige
Körnung 60
Materialanwendung Metall/Holz
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen