Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 5-teilig, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 100

Artikelnummer: Z00186886
EAN: 3165140158879
Herstellernummer: 2608605070
Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 5-teilig, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 100
UVP: 6,32 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 2,89 € VE 1 Paket Netto 2,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Exzenterschleifer, 5-teilig, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 125 mm, Körnung 100, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, DeWalt, Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialanwendung Metall/Holz
Korngröße 100
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Abmessung Breite 136 Millimeter
Streuart sonstige
Volumen 0.187 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Kornart sonstige
Körnung 100
Für Dreieckschleifer false
Abmessung Länge 153 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Unterlage sonstige
Für Exzenterschleifer true
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Mit Löchern true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen