Schleifblatt-Set Best for Wood, 5-teilig, gespannt, 125 mm, 40

Artikelnummer: Z00189184
EAN: 3165140004039
Herstellernummer: 1609200160
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Wood, 5-teilig, gespannt, 125 mm, 40
UVP: 2,53 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 1,20 € VE 1 Packung Netto 1,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood, Papierschleifblätter für Bohrmaschinen, 5-teilig, gespannt, Scheibendurchmesser: 125, Körnung 40, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Span- und Bauplatten, auch für Metall, hervorragende Standzeit und bestes Preis-/Leistungsverhältnis, passend zu Bosch-Stützteller 1 609 200 240

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage Papier
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.212
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 155
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 137
Korngröße 40
Kornart sonstige
Körnung 40
Materialanwendung Metall/Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen