Schleifblatt-Set Best for Wood, 5-teilig, ungelocht, 125 mm, 40

Artikelnummer: Z00189180
EAN: 3165140003988
Herstellernummer: 1609200155
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Wood, 5-teilig, ungelocht, 125 mm, 40
Inkl. Steuern: 2,12 € VE 5 Stück Netto 1,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood, Papierschleifblätter für Bohrmaschinen, Klettsystem, 5-teilig, ungelocht, Scheibendurchmesser: 125 mm, Körnung 40, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Span- und Bauplatten, auch für Metall, hervorragende Standzeit und bestes Preis-/Leistungsverhältnis, passend zu Bosch-Stützteller 1 609 200 154

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage Papier
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 125
Volumen (dm³) 0.195
Mit Löchern false
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 130
Korngröße 40
Kornart sonstige
Körnung 40
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen