Schleifblatt-Set Best for Wood, 5-teilig, ungelocht, 125 mm, 60

Artikelnummer: Z00189181
EAN: 3165140003995
Herstellernummer: 1609200156
Schleifblatt-Set Best for Wood, 5-teilig, ungelocht, 125 mm, 60
Inkl. Steuern: 6,03 € VE 5 Stück Netto 5,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood, Papierschleifblätter für Bohrmaschinen, Klettsystem, 5-teilig, ungelocht, Scheibendurchmesser: 125 mm, Körnung 60, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Span- und Bauplatten, auch für Metall, hervorragende Standzeit und bestes Preis-/Leistungsverhältnis, passend zu Bosch-Stützteller 1 609 200 154

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage Papier
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 125
Volumen (dm³) 0.156
Mit Löchern false
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 130
Korngröße 60
Kornart sonstige
Körnung 60
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen